Cinta transportadora de alambre plano en forma de panal de acero inoxidable
Cinta transportadora de alambre plano en forma de panal de acero inoxidable - 175 pies Ancho de la cadena: 3 pies 7-3/4 pulg. Espacio entre eslabones: 1 pulg. Espesor del alambre plano: 0,045 pulg. Distancia entre varillas: 1-1/4 pulg. Diámetro de la varilla: 0,118 pulg. Dimensiones totales: 84 pies de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 5/16 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI8013.
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Belts
- Conveyor Width (inches): 43.75
- Conveyor Length (inches): 2100
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 1008
- Width (Inches): 43
- Height (Inches): 0.3125