Tolva de acero inoxidable: 140 Cu. Pie.
Tolva de acero inoxidable: 140 Cu. Pie. La tolva independiente está equipada con un vibrador de equipo vibratorio Syntron, modelo: V-50 D1, S/N: 19000. Requisitos eléctricos: 115 V, 4,5 amperios, 60 Hz. Dimensiones de la tolva de alimentación: 77-1/2 pulgadas de largo x 75 pulgadas de ancho. Entradas: (1) 29 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Salidas: (1) compuerta de descarga de 14 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 90 pulgadas de largo x 89 pulgadas de ancho x 106 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DENF001D.