Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable: 3000 galones

Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable: 3000 galones

Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable: 3000 galones. Porcentaje de pared fría: 30%. Este tanque horizontal está equipado con un agitador de entrada frontal que tiene (3) aspas de 11 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho. El acceso interior es posible mediante una entrada ovalada de 20 pulgadas de largo x 16 pulgadas de alto. Motor Reliance 5.2000, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,8-3,0/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Reliance Electric Reductor de velocidad, relación 25, 70 rpm (final). Entradas: (1) línea S de 1 pulgada para sprayball, (1) línea S tapada de 2 pulgadas. Salidas: (1) puerto s-line de 2-1/2 pulgadas, (1) salida s-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 10 pies 8 pulgadas de largo x 95 pulgadas de ancho x 114 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: TTRT05.
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable: 3000 galones