Tanque horizontal de acero inoxidable: 1000 galones

Tanque horizontal de acero inoxidable: 1000 galones

Tanque horizontal de acero inoxidable: 1000 galones. Árbitro. Número: K7614. Dimensiones interiores: 5 pies 6 pulgadas de diámetro. x 5 pies 6 pulgadas de largo (2) 6 pulgadas de diámetro. puertos de mirilla. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (serpentín de enfriamiento/vapor), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. bola de spray. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto (serpentín de enfriamiento/vapor). Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 7 pies de alto (HB2).

Product Details

  • Cantidad en stock: OI20
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque horizontal de acero inoxidable: 1000 galones