Tanque Horizontal de Acero Inoxidable - 250 galones

Tanque Horizontal de Acero Inoxidable - 250 galones

Tanque horizontal. Capacidad 250 galones. Grosor de la pared 0,212 pulg. Tanque: 2 pies 6 pulg. de diámetro exterior, 7 pies 7 pulg. de longitud, 6 pies 7 pulg. de longitud de pared recta. Patas: 4 pies 2 pulgadas de distancia de centro a centro, 4 pulgadas de ancho. Las bridas son bridas clase 150. Puertos superiores: la brida grande es de 6 pulgadas, la brida intermedia es de 4 pulgadas y la brida pequeña es de 3 pulgadas. El puerto de drenaje inferior es de 1 pulgada FNPT. Dimensiones totales: 8 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 9a.BR-2077.1
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque Horizontal de Acero Inoxidable - 250 galones