Paquete de energía hidráulica de acero inoxidable
Paquete de energía hidráulica de acero inoxidable. Sólo aceite hidráulico de calidad alimentaria. Tanque de depósito de acero inoxidable: 170 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies de alto. Bomba hidráulica con engranajes de aceite, modelo: PVWH34LSAYCNNN, S/N: 94167190. Motor eléctrico Baldor, 20 hp, 1760 rpm, 208 -230/460 V, 54-50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba hidráulica de engranajes de aceite, modelo: PVWH15LSAYCNNN, S/N: 98339105. Motor eléctrico Baldor, 10 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 28,5-28,4/14,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba hidráulica de engranajes de aceite, modelo: PVWH15LSAYCNNN, S/N: 92121290. Motor eléctrico Baldor, 10 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 28,5-28,4/14,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba hidráulica de engranajes de aceite, modelo: PVWH10LSAYCNNN, S/N: 19373416. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 12,2/6,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Enfriador de aceite industrial Americal, modelo: AC-35-3, S/N: 34520A, temperatura: 400 °F, presión: 300 psi. Válvulas direccionales Vickers. Números de modelo: 879135DG4S4012CB60, 02120015DG4S4W012CB60, DG4V3S2CMFWB560, KFDG4V32C28SMV1H620, DG4V3S2CMFWB560, KFDG4V32C285ZMV1H620. Dimensiones totales: 8 pies 7 pulgadas de largo x 5 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2077.
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 4
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 20 hp Baldor Electric Motor, (1) 10 hp Baldor Electric Motor, (1) 10 hp Baldor Electric Motor, and (1) 5 hp Reliance Electric Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 103