Paquete de energía hidráulica de acero inoxidable

Paquete de energía hidráulica de acero inoxidable

Paquete de energía hidráulica de acero inoxidable. Sólo aceite hidráulico de calidad alimentaria. Tanque de acero inoxidable: 90 galones. Dimensiones: 3 pies de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto. Bomba hidráulica Vescor con motor eléctrico Baldor, 15 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 37/18,5 amperios, 60 Hz, 3 fases. Válvula de alivio Vickers, S/N: CT 10 B30, rango de presión (mín./máx.): 125/1000 psi. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies 7-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC2081.
  • Manufacturer: Vescor

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete de energía hidráulica de acero inoxidable