Depósito y transportador de almacenamiento de hielo de acero inoxidable, sinfín de tornillo/dispensador de hielo

Depósito y transportador de almacenamiento de hielo de acero inoxidable, sinfín de tornillo/dispensador de hielo

Depósito de almacenamiento de hielo de acero inoxidable con dos sinfines y paleta niveladora encima de los sinfines. Este contenedor mide 48 X 48 X 9' de largo, dos barrenas de 6 diámetros también tienen celdas de carga y un vibrador en cada lado. Construcción de acero inoxidable. Unidad de 5HP en sinfines, Unidad de 1HP en agitador. Longitud de carga: 16'.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NSF19-09
  • Fabricante: Custom

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 192

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Depósito y transportador de almacenamiento de hielo de acero inoxidable, sinfín de tornillo/dispensador de hielo