Impulsor de acero inoxidable

Impulsor de acero inoxidable

Impulsor de acero inoxidable. Para ejes de 1-1/2 pulg. Chavetero de 3/8 pulg. Hojas: 4 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de largo. Recomendado para aplicaciones de viscosidad baja a media con control de flujo. Diseño clásico de hoja con inclinación de 45°. Produce un equilibrio deseable de flujo y corte. El impulsor elegido en muchas aplicaciones estándar. Dimensiones totales: 24-1/2 pulg. de diámetro. x 7-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GTTT003.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Impulsor de acero inoxidable