Transportador inclinado de acero inoxidable

Transportador inclinado de acero inoxidable

Transportador inclinado de acero inoxidable. Ancho máximo del producto: 17-1/2 pulgadas de ancho. Taco de correa: 3 pulgadas de alto. Espacio entre las paletas de los tacos: 12 pulgadas. Motor Baldor, 3/4 hp, 1750 rpm, 90 V, 7,6 amperios. Entrada: 40-1/2 pulgadas de alto. Altura de salida: 8 pies 8 pulgadas de alto. (2) puertas de acceso de 18 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto. Dimensiones internas de la tolva: 45 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de profundidad. Dimensiones totales 8 pies 10 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 117 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ENAE65058.
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador inclinado de acero inoxidable