Transportador inclinado de acero inoxidable
Transportador inclinado de acero inoxidable. Abertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 13-1/2 pulg. de ancho x 4 pulg. de alto. Altura en la entrada del transportador: 27 pulg. Altura en la salida del transportador: 71 pulg. Puente de pulverización. Motor industrial Baldor, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5.3-5/2.5 amperios, 60 Hz, trifásico. Boston Motor Drive, relación 43, 40 rpm (final). Salidas: (1) conducto de descarga de 18 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho. Con ruedas. Dimensiones totales: 12 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI122.
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details