Barrena de hielo inclinada de acero inoxidable con canal de drenaje

Barrena de hielo inclinada de acero inoxidable con canal de drenaje

Barrena de hielo inclinada de acero inoxidable con canal de drenaje. Dimensiones de la barrena: 9 pulg. de diámetro. x 9 pies 9 pulgadas de largo Paso: 9 pulgadas Entrada de barrena: (1) 2 pies 7 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho Salida de barrena: (1) 10 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho Tolva Dimensiones interiores: 8 pies de largo x 4 pies de ancho x 2 pies de alto. Altura de alimentación de la tolva: 3 pies 4 pulgadas. Dimensiones de alimentación del conducto: 9 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 2 ft. H. Altura de entrada del canal: 3 pies 4 pulgadas. Altura de salida del canal: 2 pies. Dimensiones totales: 17 pies 9 pulgadas de largo x 10 pies 9 pulgadas de ancho x 9 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: KWBF136.1
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Barrena de hielo inclinada de acero inoxidable con canal de drenaje