Transportador de correa inclinada de acero inoxidable
Transportador de banda inclinada de acero inoxidable. Apertura máxima: Motor eléctrico Baldor de 7 pulgadas de ancho, 1/4 hp, 1725 rpm, 115 V, 6,2 amperios, 60 Hz, monofásico. Reductor de velocidad Boston Gear Serie 300. Altura de entrada del transportador: 2 pies 4-1/2 pulgadas. Altura de salida del transportador: 3 pies 4-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 12 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho. x 3 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MF-135.2a
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details