Hervidor con camisa de acero inoxidable - 60 galones

Hervidor con camisa de acero inoxidable - 60 galones

Hervidor con camisa de acero inoxidable: 60 galones. Dimensiones interiores: 26-1/2 pulg. de diámetro. x 28 pulg. H. Tapa extraíble con 12 pulg. camino de acceso. Entrada: puertos de 2, 3 y 4 pulgadas. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (2) 2 pulg. de diámetro. tubería. Salidas: 1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea 'S' (descarga del tanque), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (masculino, chaqueta). Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SNSL385.11a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor con camisa de acero inoxidable - 60 galones