Hervidor con camisa de acero inoxidable con mezclador Lightnin - 60 galones
Hervidor con camisa de acero inoxidable con mezclador Lightnin, 60 galones. Mezclador Lightnin de alta velocidad y alto cizallamiento, modelo: XD-30, S/N: 93/B38597-5, motor Lightnin Dura-Mix, 1/3 hp, 1725 y 1450 rpm, 208-220/440 V, 1.4- 1,4/0,7 amperios, 60 y 50 Hz. La batidora está equipada con un mango de fácil posicionamiento, un mandril positivo, una carcasa de aluminio de una sola pieza y una almohadilla amortiguadora incorporada entre la bola de la carcasa y la abrazadera para minimizar las vibraciones. Dimensiones del eje: 34 pulg. H. Hélice: 4 pulg. de diámetro. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (2) 2 pulg. de diámetro. tubos, (1) 11-1/2 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: 1/2 pulg. de diámetro. Racor línea 'S' (descarga del depósito). Dimensiones totales: 30 de diámetro x 74 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNSL387.11a
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details