Tanques de mezcla con camisa de acero inoxidable: 65 galones

Tanques de mezcla con camisa de acero inoxidable: 65 galones

(2) Tanques de mezcla con camisa de acero inoxidable: 65 galones (cada uno). 24 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto Agitador de barrido lateral e inferior. Motorreductor eléctrico Bodine, 1 hp, 34,8/42,3 rpm (final), 110/220 V, 2,0/1,0 amperios, 50/60 Hz, monofásico. Soplador de calor Masterflow, modelo: AH-301, especificaciones de la unidad: 1/150 hp, 3000 rpm, 120 VCA, 10 amperios, 60 Hz. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. tubos de cobre (chaqueta), (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. tubos de cobre (chaqueta), (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos de descarga del tanque. Dimensiones totales: 91 pulgadas de largo x 79 pulgadas de ancho x 87 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SHCA1315.4
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanques de mezcla con camisa de acero inoxidable: 65 galones