Tanque de procesamiento con camisa de acero inoxidable, 150 galones
Tanque de procesamiento con camisa de acero inoxidable, 150 galones. Fondo de cono. Dimensiones interiores (pared recta): 30-1/2 pulg. de diámetro. x 47 pulgadas de alto. Agitador de raspado lateral: 26-1/2 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto. El agitador tiene (12) cuchillas de 12 pulgadas de largo y (10) cuchillas intermedias de 7-1/2 pulgadas. Sus (3) patas de 34 pulgadas de largo están unidas a una base de 48 pulgadas de largo x 37-1/2 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto con ruedas para una fácil maniobrabilidad. Motor Sew-Eurodrive, 1,5 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 4,75/2,35 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo de transmisión de velocidad variable Sew-Euro, entrada de rpm: 453-2264, salida de rpm: 1600-7800, torque: 980. Entradas: (1) puerto roscado de tubo macho de 2-1/2 pulg. Salida: (1) puerto roscado de tubo macho de 3 pulg. Entrada/Salida para suministro de calor: (2) puertos de rosca de tubo hembra de 3 pulg. Dimensiones totales: 66 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 107 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: tAFP001.
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details