Tanque con camisa de acero inoxidable: 350 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable: 350 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable: 350 galones. Dimensiones de la pared recta interior: 4 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto. Diámetro de la tapa de registro: bola rociadora CIP de 18 pulgadas. Entradas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (2) 1 pulg. de diámetro. Racores NPT (chaqueta). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. Racores NPT (chaqueta). Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgada de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 6 pies 5 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: UGHB011.
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque con camisa de acero inoxidable: 350 galones