Tanque con camisa de acero inoxidable: 450 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable: 450 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable: 450 galones. Montado sobre marco de acero dulce. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (masculino, chaqueta). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, alivio de presión), (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado (descarga). Dimensiones totales: 73-1/2 pulg. de diámetro. x 75 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPPP294.2a
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque con camisa de acero inoxidable: 450 galones