Tanque COP con pulverización a chorro de acero inoxidable, 100 galones
Tanque COP con pulverizador de chorro de acero inoxidable, 100 galones. Dimensiones interiores: 74-1/2 pulgadas de largo x 20-1/4 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto Entradas: (1) conector NPT hembra de 2 pulgadas, (1) conector NPT macho de 1 pulgada, (1) Conector NPT hembra de 1 pulg. Salida: (2) accesorios S-line de 1-1/2 pulg., (1) conector S-line de 2-1/2 pulg. Motor eléctrico Ampco, modelo: ZC 2-1/2 x 2, S/N: 0354-047, 5 hp, 3500 rpm, 208-220/460 V, 14-13.4/6.7 amperios, 60 hz, trifásico. Dimensiones totales:. 81-1/2 pulgadas de largo x 26-1/2 pulgadas de ancho x 38-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDST202.42a