Agitador de barrido/raspado de caldera de acero inoxidable - 35 RPM

Agitador de barrido/raspado de caldera de acero inoxidable - 35 RPM

Agitador de barrido/raspado de caldera de acero inoxidable – 35 RPM. Agitador tipo ancla de acero inoxidable con transmisión por engranajes de 3/4 HP. Construcción de acero inoxidable 25-1/4 pulg. de diámetro exterior X 20-3/4 pulg. profundo. Provisión de agitador tipo ancla para raspadores (no se incluyen raspadores). Puente de acero inoxidable de 30 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho con (1) triple abrazadera de 3 pulgadas, (1) puertos roscados de 1,25 pulgadas. Tapas con bisagras de acero inoxidable de 2 piezas. Especificaciones del motor: 3/4 HP, trifásico/60 Hz/220-440 voltios, 1800 RPM. Transmisión por engranajes: salida de 35 RPM. Incluye caja de control On/Off de acero inoxidable. Dimensiones totales: 32-1/2 pulgadas x 33 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: KSLW536.2
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Agitador de barrido/raspado de caldera de acero inoxidable - 35 RPM