Máquina selladora retráctil con barra en L de acero inoxidable
Máquina selladora retráctil de barra en L de acero inoxidable. Capacidad: 76 MFD. Tamaño del sellador: 29 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho. Placa de tope de acero inoxidable: 29 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho. Ancho de la correa: 22 pulgadas. Pistón Bimba de doble pared, modelo: DWC-834-2. Motorreductor Leeson, 1/15 hp, 70/82 rpm (final), 115/230 V, 1/1,5/0,5/0,75 amperios, 60/50 Hz, monofásico, relación: 23. Altura de alimentación del transportador: 41 pulgadas Altura de salida del transportador: 37 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: ERCS042.
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 0.066
- Motor RPM: 70/82
- Motor Voltage: 115/230
- Motor Amps: 1/1.5/.5/.75
- Motor Hertz (Hz): 60/50
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 78
- Width (Inches): 49
- Height (Inches): 52