Escalera de acero inoxidable con jaula de seguridad

Escalera de acero inoxidable con jaula de seguridad

Escalera de Acero Inoxidable con Jaula de Seguridad. (15) escalones de 1 pie y 4-1/2 pulgadas de ancho. Distancia entre escalones: 10-1/2 pulgadas. Altura de la jaula de seguridad: 12 pies 6 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 18 pies 4-1/2 pulgadas de alto. .

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NOI8011.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 39
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 220.5

Detalles adicionales del producto

Escalera de acero inoxidable con jaula de seguridad

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente