Elevador de manipulación de materiales de acero inoxidable

Elevador de manipulación de materiales de acero inoxidable

Elevador de manipulación de materiales de acero inoxidable. La unidad está equipada con protección Lexan. Dimensiones aproximadas de la tolva: 5 pies de largo x 44 pulgadas de ancho x 2 pies de profundidad. Altura de descarga aproximada: 116 pulgadas con aprox. Extensión de 2 pies. Motor Baldor: 3/4 hp, 1750 rpm, 90 V, 7,6 amperios. Boston Drive, relación 30, par de salida de 980 lb-pulg, 58,3 rpm finales. Dimensiones totales 10 pies de largo x 5 pies de ancho x 131 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ENAE65059.
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Elevador de manipulación de materiales de acero inoxidable