Tanque de mezcla y licuado de acero inoxidable: 650 galones

Tanque de mezcla y licuado de acero inoxidable: 650 galones

Tanque de mezcla y licuado de acero inoxidable: 650 galones. El tanque está equipado con un mezclador de accionamiento directo de alta velocidad. El mezclador de accionamiento directo tiene un diámetro de 2 pulgadas. eje y un diámetro de 8-1/2 pulg. Hélice con Motor Eléctrico Marathon, 7-1/2 y 5 hp, 1740 y 1450 rpm, 230/460-190/380 V, 20/10-16.88.4 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: superior abierta. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Descarga FNPT. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: tSLDC002.
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de mezcla y licuado de acero inoxidable: 650 galones