Tanque de mezcla de acero inoxidable: 1300 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable: 1300 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable: 1300 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 6 pies 4 pulgadas de diámetro. x 5 pies 8 pulgadas de alto. Accionamiento del agitador ProQuip serie Z, modelo: 7ZFX10, S/N y WO: 15648, relación 9,67, 122 rpm (final), 28 pulgadas de diámetro. agitador. Motor industrial Baldor, 7,5 hp, 1180 rpm, 460 V, 10,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conector S-line (bolas de pulverización), (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (producto), (1) 10 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb (producto). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 4 pulg. de diámetro. NPT, (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 10 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb. Dimensiones totales: 9 pies 7 pulgadas de largo x 6 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 7 pulgadas de alto (H17).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC2031.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla de acero inoxidable: 1300 galones