Tanque de mezcla de acero inoxidable - 275 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable - 275 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 275 galones. Mezclador de iluminación: Modelo: ND-1. S/N: 661149. 1/3 Hp, 1725/1425 rpm, 220/440 V, 1.25/.63 A, 60/50 ciclos, trifásico. 8 pulgadas de diámetro. hélice. 7/8 pulg. de diámetro. eje. (1) Transductor de ultrasonido Milltronics: S/N: 2003/2545659. Entradas/salidas: (1) válvula de mariposa de 3 pulg., (1) FNPT de 2-1/4 pulg., (1) válvula de bola FNPT de 2 pulg., (1) MNPT de ¾ pulg. Dimensiones interiores: 3 pies 6-1/2 pulgadas de diámetro. x 4 pies de pared recta. (Capacidad de 321 galones). Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 6-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: TMCB108.4
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de mezcla de acero inoxidable - 275 galones