Tanque de Mezcla de Acero Inoxidable - 4,500 Galones
Tanque de mezcla de acero inoxidable: 4500 galones. Parte superior plana, fondo plano con batidora. Motor del mezclador: Baldor 10HP, 208-230/460V, 28-26/13 A, 1725 RPM, marco 215TC, 60 Hz, trifásico, gabinete TEFC. Grove Flexaline Gear Drive: modelo DHM252-1, s/n: 87068720106, relación 100:1. Velocidad final de la batidora: 17,25 RPM. Puertos: 3 pulg. y 4 pulg. Dimensiones del tanque: 10 pies de diámetro. x 8 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BDPC206.22a
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Seafood Supplier