Procesador sin camisa de acero inoxidable: 650 galones

Procesador sin camisa de acero inoxidable: 650 galones

Procesador sin camisa de acero inoxidable: 650 galones. Dimensiones interiores (pared recta): 60 pulg. de diámetro. x 54 pulgadas de alto. Diámetro de la entrada: 17 pulgadas. Entradas: (3) accesorios de línea S de 2-1/2 pulgadas, (1) conector de línea S de 1-1/2 pulgadas (bola de pulverización). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 70 pulgadas de diámetro. x 92 pulgadas de alto (HB2)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OI76
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador sin camisa de acero inoxidable: 650 galones