Arandela pasante de acero inoxidable - 24 pulgadas de ancho
Lavadora de acero inoxidable con cinta transportadora de plástico de 24 pulgadas de ancho. El marco del transportador, el sumidero, la cubierta y los componentes de filtración están hechos de acero inoxidable. La unidad no tiene capacidad de autocalentamiento. Las tuberías de circulación y aspersión son de PVC. La cinta transportadora se modifica para una aplicación anterior con cortes de 16 pulgadas de ancho (24 pulgadas, 26 pulgadas y 32,25 pulgadas de largo). La tubería de pulverización superior está aproximadamente a 9,5 pulgadas por encima de la correa. Accionamiento del transportador: 1 HP, 208-230/460 V, 3,6-3,4/1,7 A, 60 Hz, trifásico. Bomba centrífuga Ampco, modelo: 2,5 x 2 DC2, S/N: CC-10987-1-1, 3500 RPM, diámetro del impulsor de 4,875 pulg. Motor: 5 HP, 208-230/460 V, 13,2-12/6 A, 3450 RPM, 60 Hz, trifásico. Bomba centrífuga Ampco, 2,5 x 2 ZC2, diámetro del impulsor de 4,875 pulgadas, 3500 RPM, s/n: V-56928-1-2. 5 HP, 208-230/460 V, 13,2-12/6 amperios, 3450 RPM, 60 Hz, trifásico. Motor real de limpieza: 1/3 HP, 230/460V, 1.7/.85 Amperios, 1725 RPM, trifásico, 60 Hz. Filtros Rosedale duales: modelo 8-30-2SN-1-150-SVSB, máximo 150 PSI. Material de la tubería de pulverización interior: plástico PVC. Canal de residuos (canal de drenaje incluido). Dimensiones del tanque de lavado (aprox.): 3 pies de ancho x 14 pies de largo x 3 pies de alto. Longitud total: 16 pies.
Product Details
- Cantidad en stock: AANF449.16