Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable - 32 pies cuadrados
Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable. Modelo: UF-12H. Número de serie: 66920-1. Número de placas de acero inoxidable: 27. Superficie de transferencia de calor: aprox. 32 pies cuadrados MAWP: 100 psig (frío). MAWP: 150 psig (caliente) a 150° F. Puertos finales fijos: (2) 2-1/2 pulgadas de diámetro. Conexiones I-Line, (2) conexiones MNPT de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 3 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI8017.
- Manufacturer: Not Specified
- Model: UF-12H
- Serial Number: 66920-1
Heat Exchanger Details