Plataforma de acero inoxidable para tanques de leche a granel y depósito de agua
Plataforma de Acero Inoxidable para Tanques de Leche a Granel y Reservorio de Agua. Dimensiones de la plataforma: 16 pies 3 pulgadas de largo x 35-1/2 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Capacidad del tanque: 154 galones (9 pies de largo x 22 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto). Interruptor Flotect, MWP: 100 psi (690 kPa). Entradas/salidas: (2) líneas de cobre de 1-1/2 pulg.: (2) líneas de cobre de ¾ pulg. con aislamiento (2) líneas de cobre de 1-1/2 pulg. (centro del tanque). Dimensiones totales: 205 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMPB067.6
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 205
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 55