Plataforma de acero inoxidable con barandillas

Plataforma de acero inoxidable con barandillas

Plataforma de acero inoxidable con barandillas. Dimensiones de la pasarela: 19 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 11-1/2 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto. Barandillas: 3 pies 8 pulgadas de alto (11) patas de 3 pies 4 pulgadas de alto . (4) Escalones de acceso lateral de 1 pie 9 pulgadas de ancho. Distancia entre escalones: 10-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 9 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 3-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOI8010.
  • Manufacturer: Not Specified

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Plataforma de acero inoxidable con barandillas