Válvula de compuerta deslizante neumática de acero inoxidable

Válvula de compuerta deslizante neumática de acero inoxidable

(3) Válvulas de compuerta corredera neumáticas de acero inoxidable. Modelo: 1600. Entradas/salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto. Entradas/salidas de aire: (2) 1/2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Dimensiones totales: 3 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MRD335a.2
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 1600

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 43.5
  • Ancho (pulgadas): 7.5
  • Altura (pulgadas): 12

Detalles adicionales del producto

Válvula de compuerta deslizante neumática de acero inoxidable