Tanque de mezcla portátil de acero inoxidable con bomba - 50 galones

Tanque de mezcla portátil de acero inoxidable con bomba - 50 galones

Tanque de mezcla portátil de acero inoxidable con bomba: 50 galones. El tanque viene con una bomba centrífuga sanitaria Ampco A3, modelo: C216MD18T-S, S/N: CC-43073-1-1. La bomba tiene un motor Leeson, 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 13,8/6,5 amperios, 60 Hz. 3 fases. Entradas: (1) parte superior abierta de 1 pie y 10-3/8 pulgadas, (1) conector S-Line de 1-1/2 pulgadas. Salida: (1) conector S-Line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 3 pies de ancho x 4 pies 8-3/4 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: KWBF516.5
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla portátil de acero inoxidable con bomba - 50 galones