Sistema de mezcla de polvo/líquido de acero inoxidable

Sistema de mezcla de polvo/líquido de acero inoxidable

Sistema sanitario de reconstitución de acero inoxidable que consta de un tanque de acero inoxidable de 30 galones, un alimentador Acrison, un molino/tribledor de alto corte y (2) bombas de desplazamiento positivo Waukesha con accionamientos SEW. Parece ser para mezclar ingredientes en polvo o secos en una corriente líquida. Tanque de acero inoxidable: 50 galones, 22 pulgadas de diámetro. x 33 pulgadas de alto con puerto de descarga de 1,5 pulgadas de diámetro. Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie DO modelo 010, serie D073019SS con motor SEW Eurodrive de 0,75 HP, 460 V, 195-1700 RPM, 60 Hz, trifásico, transmisión por engranajes de relación 7,97. Bomba Waukesha de desplazamiento positivo modelo 006, serie 206976 97 con motor SEW-Eurodrive 0.75 HP, 460V, 195-1700 RPM, 60 Hz, trifásico, transmisión por engranajes de relación 7.97. Alfa Laval / Tri-Clover Ladish Co. Tri-Blender modelo F2116MD-2 ½ HP- TE, serie VO987, con motor SEW Eurodrive 3HP, 460V, 235-1720 RPM, 60 Hz, trifásico. Alimentador volumétrico Acrison Modelo 105C, serie 831020, falta motor. Dimensiones totales: 42 pulg. x 91 pulg. x 70 pulg. Alto (H)

Product Details

  • Cantidad en stock: NMCN030.30a
  • Manufacturer: Tri-Clover

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Sistema de mezcla de polvo/líquido de acero inoxidable