Procesador de acero inoxidable: 100 galones
Procesador de acero inoxidable: 100 galones. Dimensiones interiores: 30 pulg. de diámetro. x 36 pulg. H. La superficie interior del tanque es ceRam Industriesic. Entrada de la chaqueta: hembra roscada de 1-1/4 pulg., salida de la chaqueta: 1-3/4 pulg., salida inferior: hembra roscada de 1 pulg. Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMT203.1
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Processing Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? Yes
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Jacket inlet: 1-1/4 in. threaded female, jacket outlet: 1-3/4 in., bottom outlet: 1 in. threaded female
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 47
- Width (Inches): 40
- Height (Inches): 58