Procesador de acero inoxidable: 600 galones

Procesador de acero inoxidable: 600 galones

Procesador de acero inoxidable: 600 galones, motor, 440 voltios, 1,1 amperios. (1) entrada de 3 pulgadas, (1) entrada de 2-1/2 pulgadas, (1) entrada de 1-1/2 pulgadas para vapor. (1) salida de 2-1/2 pulg., (1) salida de 1-1/2 pulg. para vapor. Dimensiones interiores 66 pulgadas de diámetro x 40 pulgadas de alto. (4) patas de 10 pulgadas. Dimensiones totales 76 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal cual. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI74
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Procesador de acero inoxidable: 600 galones