Sistema de recuperación de productos de acero inoxidable
Carrete de recuperación de acero inoxidable (piezas). Modelo: PS-441-2812-RSS. S/N: 1431. Tiene capacidad de 14 cu. ft. Anteriormente propiedad de Borden y utilizada para recuperar bolsas de limonada de los siguientes tamaños: 3 pulg. x 5 pulg. y 2-3/4 pulg. x 4-1/4 pulg. La unidad tiene una relación de polea de 0,2 con una final rpm de 228. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1140 rpm, 208-230/480 V, 2,5-2,4/1,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1)12-1/2 pulg. de diámetro. Salidas: (1) 11-3/4 pulg. de diámetro. con un conducto de 21 pulgadas de largo, (1) conducto dividido de 12 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 48-1/2 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho 55 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSPN111.3a
- Manufacturer: Not Specified
- Model: PS-441-2812-RSS
- Serial Number: 1431