Ahorro de productos de acero inoxidable

Ahorro de productos de acero inoxidable

Ahorro de productos de acero inoxidable. Modelo: N/A. Número de serie: N/A. Dimensiones interiores: 27 pulgadas de diámetro. x 45 pulgadas. L. Construcción de acero inoxidable 316. El equipo viene con una tapa extraíble de 53 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho y (3) interruptores de límite Allen-Bradley. La puerta de acceso frontal de 12 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho permite un fácil acceso al producto. Entradas/salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. MPT, (1) 1 pulg. de diámetro. FPT, (1) 3 pulg. de diámetro. tubo de salida inferior, (1) 23 pulg. de diámetro. entrada, (1) conducto de 18 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho. Motor SM-CYCLO de 1/2 HP, trifásico. Motor SM-CYCLO, 219 rpm (salida), 8 relaciones. Dimensiones totales: 90 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: GM-556.8
  • Manufacturer: Not Specified

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Ahorro de productos de acero inoxidable