Transportador de orejas de conejo de acero inoxidable

Transportador de orejas de conejo de acero inoxidable

Transportador de orejas de conejo de acero inoxidable. Cinturón flexible: 13 pies 5 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Espacio libre (tacos): 23 pulgadas de largo x 7-3/4 pulgadas de ancho. Puede estar elevado o plano. Se trata de una cinta transportadora con lecho de rodillos y una rueda guía de canal inclinado. Este estilo de transportador es muy adecuado para recorridos largos y para una mejor contención del producto en la cinta. También funcionará bien en aplicaciones de alta carga. Dimensiones totales: 14 pies 4 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho.

Product Details

  • Cantidad en stock: SSLP174.2
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de orejas de conejo de acero inoxidable