Tanque de inmersión de carrete de acero inoxidable

Tanque de inmersión de carrete de acero inoxidable

Tanque de inmersión de carrete de acero inoxidable. Modelo: 14A, S/N: 7505014. Tanque: 15 galones. Dimensiones del carrete: 60 pulgadas de diámetro. x 15 pulgadas de ancho (12) Compartimentos de carrete: 14 pulgadas de largo x 4-3/4 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Entradas/salidas: macho roscado de 2 pulgadas. Motor: 1725 rpm, 110 V, 60 ciclos, 4,0 amperios, monofásico, relación de 12 a 5. Con ruedas. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SSLP085.3a
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Miscellaneous Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: 2 in. threaded male

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor RPM: 1725
  • Motor Voltage: 110
  • Motor Amps: 4
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 1

Dimensions:

  • Length (Inches): 36
  • Width (Inches): 36
  • Height (Inches): 55

Additional Product Details

Tanque de inmersión de carrete de acero inoxidable