Papelera con ruedas de acero inoxidable: 50 galones
Papelera con ruedas de acero inoxidable: 50 galones. Características del contenedor: manija de agarre, cuatro ruedas para un fácil posicionamiento, fondo inclinado. Entradas/salidas: (1) Línea S de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GAWD054.1
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Rectangular Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (1) 2 in. S-line.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 21
- Height (Inches): 43