Sinfín de tornillo de acero inoxidable (156 x 9 pulgadas)

Sinfín de tornillo de acero inoxidable (156 x 9 pulgadas)

Sinfín de tornillo de acero inoxidable. Diámetro del tornillo: 9 pulg. Paso del tornillo: 9 pulg. Longitud: 156 pulg. Accionado con un motor industrial Dayton de 3 HP y un reductor de velocidad Dodge SCXT115 con una relación de 15,35.

Product Details

  • Cantidad en stock: RDYD08

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Dayton
  • Motor Horsepower(HP): 3
  • Motor RPM: 1,740
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 8.9-8.0/4.0
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 182T

Dimensions:

  • Length (Inches): 156
  • Width (Inches): 12
  • Height (Inches): 36
  • Weight (LBS): 1,200
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year Removed from Production: 2023
  • Spec Sheet Available: No

Sinfín de tornillo de acero inoxidable (156 x 9 pulgadas)


Precio:
$0