Transportador de tornillo de acero inoxidable - 18 pulgadas de diámetro
Sinfín de acero inoxidable. Capacidades máximas/mínimas: 30/20 cu. Dimensiones del tornillo de la barrena: 18 pulgadas de diámetro x 12 pies 4-1/2 pulgadas de largo. La barrena está equipada con una tolva de alimentación de 51 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho. La máquina utiliza (2) cilindros neumáticos Parker para abrir dos puertas de descarga inferiores. Caja de cambios Dorris, relación 25. Entradas: Entrada de 48 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho. Salidas: Descarga de 19 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho. Peso de envío: 1566 libras. Dimensiones totales: 15 pies 9 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 25.JWIMS-1a
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details