Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable - 190,76 pies cuadrados
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 12. Número de tubos: 48. Dimensiones del tubo: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 10 pies 1-1/2 pulg. L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 190.76 pies cuadrados. Volumen del tubo: 44 gal. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. MPT (medios de comunicación). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. MPT (medios de comunicación). Dimensiones totales: 11 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI172
- Manufacturer: Not Specified
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 190.76
- Number of Passes: 12
- Tube Material: 316 stainless steel.
- Number of Tubes: 48
- Tube Diameter (inches): 1.5
- Tube Length (inches): 120.5
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. S-line fitting (product), (1) 1-1/2 in. dia. MPT (media). Outlets: (1) 1-1/2 in. dia. S-line fitting, (1) 1 in. dia. MPT (media)
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 136
- Width (Inches): 38
- Height (Inches): 96