Tanque de equilibrio de carcasa única de acero inoxidable: 85 galones
Tanque de equilibrio de una sola carcasa de acero inoxidable: 85 galones. 2 pies 6-1/2 pulgadas de diámetro. tapa abatible. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies 7-1/2 pulgadas de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas de alto. Flotador de nivel de líquido con válvula de corte. (4) Patas de 12 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2068.
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details