Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable, 400 galones

Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable, 400 galones

Tanque de mezcla y mezcla de una sola carcasa de acero inoxidable: 400 galones. Hélice de mezcla: 32 pulg. de diámetro. Longitud del eje: 63 pulg. Válvula de prueba de muestra Taylor. Motor, 5 hp, 1160 rpm, 68 rpm (final), 220/440 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 88 pulgadas de largo x 66 pulgadas de ancho x 9 pies 10 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI233.
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable, 400 galones