Tanque de mezcla de carcasa única de acero inoxidable: 280 galones

Tanque de mezcla de carcasa única de acero inoxidable: 280 galones

Tanque de mezcla de una sola carcasa de acero inoxidable: 280 galones. El tanque se coloca verticalmente y está equipado con un agitador de 30 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto que produce una mezcla uniforme. Fondo de cono. Motor de 2 hp, 1780 rpm, 208-230/460 V, 6,4-6,4/3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Boston, relación 60, 29,6 rpm (final). Entradas: superior abierta. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 10 pies 2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RFPM191.1
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de mezcla de carcasa única de acero inoxidable: 280 galones