Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 150 galones
Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 150 galones. Con tapa de media luna. 18 n W, 38-½ pulg. L dos entradas en la parte superior. Uno de ellos es para el nivel del agua, está a ¾ de pulgada. La otra entrada está a 2 pulgadas. Una salida en la parte inferior a 2 pulgadas para drenaje. Medidas interiores: 38-½ pulgadas de diámetro, 31 pulgadas de alto. El tanque está apoyado sobre 3 patas de 18-½ pulgadas de alto. Medidas generales: 40 pulgadas de diámetro, 50 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDBD1
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details